G-RECORD KIT DEPART 892332

Scaffalatura tubolare G-RECORD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892332
Rubix:999220906001625
EAN:3612971212107
G-RECORD KIT DEPART 892332

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento di scaffalatura
Carico per livello300 kg
Numero di livelli5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-RECORD KIT DEPART 892332


Kit scaffalatura compatto con montanti in acciaio rivestiti perforati a intervalli di 40 mm per la regolare i ripiani tubolari.
Dotato di piedini in plastica e cinque ripiani tubolari.
Finitura in acciaio zincato
Opzione di ripiani isobois per la conservazione di piccole parti non imballate.
Carico massimo per scomparto: 1.600 kg.
Carico massimo per mensola: 250 kg (distribuito uniformemente in base alla configurazione).
- Elemento iniziale: 4 pali alti 2.000 mm e 5 ripiani tubolari
- Elemento successivo: 2 pali alti 2.000 mm e 5 ripiani tubolari.
Conforme alle raccomandazioni FEM 10.2.06 ed Eurocode III

Punti di forza

Scaffalatura molto stabile, senza rinforzo incrociato per l’uso su due lati. Facile da assemblare semplicemente montando insieme i pezzi

Applicazioni

Stoccaggio multiuso di archivi, cartoni, pezzi meccanici, contenitori in plastica, utensili…

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento di scaffalatura
Carico per livello300 kg
Numero di livelli5
Altezza2000 mm
Lunghezza1000 mm
Profondità500 mm
Tipo di scaffaletubolare
Carico statico1600 kg
245,87 IVA esclusa
/ Unità
299,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Carico per livello

Profondità