G-STORAGE KIT SUIVANT TABLETTES 892403

Scaffalatura con ripiani in rete G-STORAGE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892403
Rubix:999220906001689
EAN:3660338449703
G-STORAGE KIT SUIVANT TABLETTES 892403

Riepilogo info tecniche

Tipologiaprossimo kit
Carico per livello460 kg
Numero di livelli4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-STORAGE KIT SUIVANT TABLETTES 892403


Scaffalatura con montanti dotati di piastre forate in metallo zincato con un intervallo di 62,5 mm per la regolazione dei ripiani.
4 ripiani, portata massima per ripiano 460 kg, carico massimo per campata 2500 kg a seconda della configurazione
Pontanti e ripiani rifiniti in acciaio verniciato RAL 7024.
Senza traversa per uso mono e bifacciale.
Composizione degli elementi :
- Elemento iniziale : 4 pali e 4 ripiani
- Elemento successivo : 2 pali e 4 ripiani
Condizioni di installazione
- Verificare che il pavimento abbia una capacità sufficiente, sia corretto e piano
- Posizionare un ripiano alla base dei pali a un massimo di 20 cm da terra
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a posizionare i carichi più pesanti alla base dello scaffale.
Conforme a FEM 10.2.06 ed Eurocodice III

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaprossimo kit
Carico per livello460 kg
Numero di livelli4
Altezza2000 mm
Lunghezza1260 mm
Profondità600 mm
Tipo di scaffalerete
Carico statico2500 kg
678,63 IVA esclusa
/ Unità
827,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia