G-STORAGE KIT DEPART TABLETTES 892393

Scaffalatura in lamiera G-STORAGE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892393
Rubix:999220906001680
EAN:3660338449611
G-STORAGE KIT DEPART TABLETTES 892393

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di partenza
Carico per livello460 kg
Numero di livelli4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-STORAGE KIT DEPART TABLETTES 892393


Scaffalatura con montanti dotati di placca in metallo zincato perforato a intervalli di 62,5 mm per la regolazione dei ripiani.
4 ripiani, capacità di carico massima per mensola 460 kg, carico massimo per scomparto: 2.500 kg.
Finitura di montanti e mensole in acciaio verniciato RAL 7024.
Senza traversa per parte anteriore monouso e duplice uso.
Composizione degli elementi:
- Elemento iniziale: 4 pali e 4 ripiani
- Elemento successivo: 2 pali e 4 ripiani

Condizioni di montaggio
- Verificare che il suolo sia di capienza sufficiente, adeguato e piano
- Posizionare una mensola alla base di appoggio dei pali a un massimo di 20 cm dal suolo
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a mettere i carichi più pesanti alla base di appoggio della scaffalatura.
Complies with FEM 10.2.06 & Eurocode III

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di partenza
Carico per livello460 kg
Numero di livelli4
Altezza2000 mm
Lunghezza1260 mm
Profondità800 mm
Tipo di scaffalelamiera metallica
Carico statico2500 kg
825,21 IVA esclusa
/ Unità
1006,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Profondità