G-LONGPLUS KIT SUIVANT 892415
Lato in lamiera galvanizzata scaffale con ripiani in lamiera G-ROBUST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892415
Rubix:999220906001700
EAN:3660338449819


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | kit di inseguimento |
|---|---|
| Carico per livello | 354 kg |
| Numero di livelli | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : G-LONGPLUS KIT SUIVANT 892415
Scaffalatura con montanti dotati di piastra in metallo galvanizzata, preforati con passo da 25 mm per la regolazione di ripiani in lamiera.
Finitura dei montanti in acciaio blu RAL 5015; ripiani con finitura in acciaio galvanizzato.
Carico massimo per ciascun elemento fino a 2500 kg
APPLICAZIONI
Scaffalatura industriale per lo stoccaggio manuale di carichi semipesanti. Soluzione ideale per officine di manutenzione, postazioni di lavoro, magazzini...
Finitura dei montanti in acciaio blu RAL 5015; ripiani con finitura in acciaio galvanizzato.
Carico massimo per ciascun elemento fino a 2500 kg
APPLICAZIONI
Scaffalatura industriale per lo stoccaggio manuale di carichi semipesanti. Soluzione ideale per officine di manutenzione, postazioni di lavoro, magazzini...
Punti di forza
Scaffalatura conforme alle raccomandazioni FEM 10.2.06 e EUROCODE 3. Elevata capacità di carico. Modulare, per organizzare e ottimizzare lo spazio in magazzino.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit di inseguimento |
|---|---|
| Carico per livello | 354 kg |
| Numero di livelli | 3 |
| Altezza | 2500 mm |
| Lunghezza | 1500 mm |
| Profondità | 800 mm |
| Tipo di scaffale | agglomerato |
| Carico statico | 4500 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 486,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 593,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione