SCALA TRASFORMABILE 868087

Scala trasformabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:868087
Rubix:999180200042703
EAN:3660338219528
SCALA TRASFORMABILE 868087

Riepilogo info tecniche

Numero di pioli9
Altezza massima di esercizio6,87 m

Documenti

Dettagli del prodotto : SCALA TRASFORMABILE 868087


Norma EN 131 Decreto 96 333

Scale in alluminio a 2 piani con 8 gradinii, a 2 piani con 10 gradinii e a 3 piani con 9 gradinii
versatilita'
- 4 o 5 usi possibili, tra cui in autostabilità
- Spostamento di livello integrato
Sicurezza
- piedini gialli antiscivolo in entrata
- Giunto in acciaio ad elevata resistenza
- Sistema di blocco in ghisa di alluminio
- Squadre di aggancio in acciaio
- Base convessa per il massimo della stabilità
- Cinghie antidistanziamento
- Consegnata con il manuale d'uso
Resistenza
- Giunti in acciaio epossidico giallo con elevata resistenza alla corrosione
- Guida di scorrimento in alluminio estruso
- Scalini da 30 x 30 mm
GARANZIA 2 ANNI

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di pioli9
Altezza massima di esercizio6,87 m
435,88 IVA esclusa
/ Unità
531,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Numero di pioli

Altezza massima di esercizio