SCALA TRASFORMABILE 868086

Scala trasformabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:868086
Rubix:999180200042702
EAN:3660338219511
SCALA TRASFORMABILE 868086

Riepilogo info tecniche

Numero di pioli10
Altezza massima di esercizio5,74 m

Documenti

Dettagli del prodotto : SCALA TRASFORMABILE 868086


Norma EN 131 Decreto 96 333

Scale in alluminio a 2 piani con 8 gradinii, a 2 piani con 10 gradinii e a 3 piani con 9 gradinii
versatilita'
- 4 o 5 usi possibili, tra cui in autostabilità
- Spostamento di livello integrato
Sicurezza
- piedini gialli antiscivolo in entrata
- Giunto in acciaio ad elevata resistenza
- Sistema di blocco in ghisa di alluminio
- Squadre di aggancio in acciaio
- Base convessa per il massimo della stabilità
- Cinghie antidistanziamento
- Consegnata con il manuale d'uso
Resistenza
- Giunti in acciaio epossidico giallo con elevata resistenza alla corrosione
- Guida di scorrimento in alluminio estruso
- Scalini da 30 x 30 mm
GARANZIA 2 ANNI

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di pioli10
Altezza massima di esercizio5,74 m
259,03 IVA esclusa
/ Unità
316,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Numero di pioli

Altezza massima di esercizio