ACCESSORIO V.321AH

Scalpello a martello in scatola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:V.321AH
Rubix:160000000344476
EAN:3148516711540
ACCESSORIO V.321AH

Riepilogo info tecniche

Frequenza colpi3000 cp/min
Peso6,3 kg
Consumo di aria90 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO V.321AH


Scalpello a percussione in scatola
- Comprende:
- V.320FH: 1 scalpello a percussione.
-1 scalpello per il taglio delle lamiere.
-1 scalpello per il taglio delle lamiere con 2 lame.
-1 punta per saldare.
-1 scalpello destro.
-1 punteruolo.
- Tagli al minuto 3000 bpm. Tagli al minuto 3000 bpm.
- Dimensione albero 0,401".
- Dimensione albero 10,2 mm.
- Pressione di esercizio 6,2 bar.
- Consumo medio di aria 90 l/min.
- Utensile di collegamento 1/4 ".
- Diametro mini tubo. 10 mm - 3/8".
- Vibrazioni 8,01 m/s ²/a.
- Vibrazioni 1,50 m/s ²/K.
- Pressione sonora 102,62 dB(A).
- Livello sonoro 113,61 dB(A).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3127 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)325x250x95 mm
Peso imballaggio3222 g
Frequenza colpi3000 cp/min
Peso6,3 kg
Consumo di aria90 l/min
161,25 IVA esclusa
/ Unità
196,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione