utensili pneumatici esclusiva rubix
Filtri
Categorie
attrezzatura pneumatica di montaggio e di sollevamento dei materiali (6)
molatrice (2)
levigatrice (1)
martelli pneumatici (1)
diversi utensili pneumatici (1)
1Marca
roebuck
(11)
11 Prodotto(i) con 11 variante(i):
MARTEAU BURINEUR 8578700
- roebuck:8578700
- rubix:999180200042495
- ean:3660338469367
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Frequenza colpi:4000 cp/min
- Peso:1,6 kg
- Consumo di aria:73,6 l/min
€ 85,76 IVA esclusa
/ Unità
SMERIGLIATRICE DIRITTA CON PINZA DA 6 MM 8496700
- roebuck:8496700
- rubix:999180200042491
- ean:3660338469336
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Velocità a vuoto:25000 rpm
- Peso:0,4 kg
- Consumo di aria:113 l/min
€ 58,32 IVA esclusa
/ Unità
PENNA AD INCIDERE PNEUMATICA 8977065
- roebuck:8977065
- rubix:999180200043338
- ean:3660338469374
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Peso:0,15 kg
€ 80,06 IVA esclusa
/ Unità
AVVITATORE PNEUMATICO 1/2 8496696
- roebuck:8496696
- rubix:999180200042488
- ean:3660338468490
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Quadro di trascinamento:1/2 ''
- Coppia massima:1054 N.m
- Peso:2,04 kg
€ 143,00 IVA esclusa
/ Unità
TRAPANO PNEUMATICO C/MANDRINO 1-10 MM MANDRINO (MM) 10 8496703
- roebuck:8496703
- rubix:999180200042494
- ean:3660338469350
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Capacità mandrino:10 mm
- Velocità a vuoto:2000 rpm
- Peso:1 kg
€ 80,06 IVA esclusa
/ Unità
LEVIGATRICE ORBITALE PNEUMATICA 150 MM 8496701
- roebuck:8496701
- rubix:999180200042492
- ean:3660338469343
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Forma del piatto:rotondo
- Velocità a vuoto:12000 rpm
- Peso:0,7 kg
€ 160,44 IVA esclusa
/ Unità
AVVITATORE A IMPULSI 3/4 COMPOSITO 8496698
- roebuck:8496698
- rubix:999180200042489
- ean:3660338468506
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Quadro di trascinamento:3/4 ''
- Coppia massima:2034 N.m
- Peso:3,44 kg
€ 348,89 IVA esclusa
/ Unità
TRAPANO PNEUMATICO C/MANDRINO 1-13 MM MANDRINO (MM) 13 8496702
- roebuck:8496702
- rubix:999180200042493
- ean:3660338468513
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Capacità mandrino:13 mm
- Velocità a vuoto:800 rpm
- Peso:1,3 kg
€ 99,16 IVA esclusa
/ Unità
CHIAVE PNEUMATICA 1/2 COMPOSITA 8496697
- roebuck:8496697
- rubix:999180600006020
- ean:3660338469312
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Quadro di trascinamento:1/2 ''
- Coppia massima:1112 N.m
- Peso:1,91 kg
€ 165,82 IVA esclusa
/ Unità
AVVITATORE A IMPULSI MINI 1/2 COMPOSITO 8496695
- roebuck:8496695
- rubix:999180200042487
- ean:3660338469305
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Quadro di trascinamento:1/2 ''
- Coppia massima:624 N.m
- Peso:1,24 kg
€ 160,16 IVA esclusa
/ Unità
SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON PINZA DA 6 MM 8496699
- roebuck:8496699
- rubix:999180200042490
- ean:3660338469329
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro delle pinze:6 mm
- Velocità a vuoto:20000 rpm
- Peso:0,5 kg
€ 78,74 IVA esclusa
/ Unità