AVVITATORE A IMPULSI 3/4 COMPOSITO 8496698

Avvitatore a impulsi 3/4" composito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8496698
Rubix:999180200042489
EAN:3660338468506
AVVITATORE A IMPULSI 3/4 COMPOSITO 8496698

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Coppia massima2034 N.m
Peso3,44 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AVVITATORE A IMPULSI 3/4 COMPOSITO 8496698


Meccanismo con doppio martello. Elevata potenza di battitura.
La struttura composita garantisce un elevato grado di robustezza dell'utensile, e allo stesso tempo un peso adeguato per l'utilizzatore.
Erogazione progressiva di potenza mediante il grilletto.

Caratteristiche tecniche:
Lunghezza (mm) 220
Velocità a vuoto (rpm) 5000
Coppia massima (Nm) 2034
Range di coppia (Nm) 271 - 1627
Peso (kg) 3,44
Consumo d'aria (l/min) 198

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/4 ''
Coppia massima2034 N.m
Peso3,44 kg
Velocità a vuoto5500 rpm
Consumo di aria198 l/min
Lunghezza totale220 mm
348,89 IVA esclusa
/ Unità
425,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione