CRICCHETTO PNEUMATICO 3/8' VR.J154
Cricchetto di controllo del palmo della mano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:VR.J154
Rubix:160000000345456
EAN:3148519221954


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Coppia massima | 54 N.m |
| Peso | 0,5 kg |
Dettagli del prodotto : CRICCHETTO PNEUMATICO 3/8' VR.J154
Punti di forza
-Meccanismo a cricchetto resistente con design a testa chiusa: impedisce a polvere e particelle di danneggiare la testa
Interruttore avanti-indietro facilmente accessibile, utilizzabile anche con le mani unte
Nipplo accessibile per ingrassare comodamente testa e ingranaggi
Interruttore avanti-indietro facilmente accessibile, utilizzabile anche con le mani unte
Nipplo accessibile per ingrassare comodamente testa e ingranaggi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 660 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 185x80x50 mm |
| Peso imballaggio | 566 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Coppia massima | 54 N.m |
| Peso | 0,5 kg |
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Livello sonoro | 92 dB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 221,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 270,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione