AVVITATORE 1 ALU NM.1010LF2

Avvitatore a impulsi da 1" con perno lungo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:NM.1010LF2
Rubix:160000000289173
EAN:3148519190250
AVVITATORE 1 ALU NM.1010LF2

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1 ''
Coppia massima3500 N.m
Peso11,3 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AVVITATORE 1 ALU NM.1010LF2


Avvitatore a impulsi da 1" con perno lungo
-Meccanismo di tipo "Twin hammer",
corpo in alluminio
-Grilletto progressivo per un migliore controllo
della velocità.
-Invertitore a 6 velocità integrato nelle posizioni di serraggio e allentamento.
- Deflettore di scarico: impedisce la proiezione dell'aria sulla superficie di lavoro.
- Impugnatura secondaria per una migliore distribuzione del peso.
- Trattenimento della presa tramite asta di frizione e perno per la massima sicurezza.
- Coppia di svitamento 3500 Nm.
- Coppia di lavoro 2441 Nm.
- Colpi al minuto 720.
-Velocità a vuoto 4400 giri/min.
- Conduttore quadro 1".
-Pressione di lavoro 6,2 bar.
- Consumo medio di aria 243 l/min.
- Utensile di connessione 1/2".
-Diametro mini tubo. 19 mm - 3/4".
-Vibrazioni 16,70 m/s ²/a.
-Vibrazioni 2,15 m/s ²/K.
-Pressione sonora 103 dB(A).
-Livello sonoro 114 dB (A).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12550 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)605x215x150 mm
Peso imballaggio12550 g
Quadro di trascinamento1 ''
Coppia massima3500 N.m
Peso11,3 kg
Velocità a vuoto4000 rpm
Consumo di aria243 l/min
Lunghezza totale525 mm
Codice doganale84671190
985,14 IVA esclusa
/ Unità
1201,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione