2125QTIMAX 1/2 IMPACT WRENCH 45587524

Chiave ad impulsi serie MAX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ingersoll Rand:2125QTiMAX
Rubix:170000000610904
Produttore:45587524
2125QTIMAX 1/2 IMPACT WRENCH 45587524

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima450 N.m
Peso1,114 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2125QTIMAX 1/2 IMPACT WRENCH 45587524


"2125QTiMAX 1/2"" IMPACT WRENCH"

Punti di forza

450 Nm di coppia massima per lo svitamento - è la migliore prestazione in questa categoria. Il meccanismo di battuta a doppio martello TwinHammer è il meccanismo più potente e il più robusto che si possa trovare nell'industria. Carter in titanio: più resistente e più leggero dell'acciaio e anche anticorrosione. Un regolatore a 4 posizioni permette di adattare la potenza all'applicazione. Inversore di senso tipo 1 mano per una maggiore facilità.

Applicazioni

Serraggio/Allentamento. Coppia media.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)171x151x56 mm
Peso1114 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)238x213x79 mm
Peso imballaggio1500 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima450 N.m
Peso1,114 kg
Velocità a vuoto15000 rpm
Consumo di aria113 l/min
Livello sonoro100 dB
Paese d'origineUS
319,60 IVA esclusa
/ Unità
389,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione