231GXP 1/2 IMPACT 10566255

Chiave ad impatto pneumatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ingersoll Rand:231GXP
Rubix:170000000607855
Produttore:10566255
231GXP 1/2 IMPACT 10566255

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima610 N.m
Peso2,63 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 231GXP 1/2 IMPACT 10566255


"231GXP 1/2"" IMPACT"

Punti di forza

610 Nm di coppia massima per svitamento. Il meccanismo d'urto a doppi martelli TwinHammer è il meccanismo più potente e il più robusto che si possa trovare nell'industria. Il sistema di lubrificazione a pressione garantisce una lubrificazione permanente del meccanismo d'urto. Il motore a 6 palette asimmetriche eroga ancora più potenza nello svitamento. L'impugnatura ergonomica rivestita in gomma protegge dal freddo e offre una presa ottimale. Il grilletto sensibile permette una regolazione precisa della velocità e della potenza. Regolatore di potenza a 5 posizioni e invertitore di senso. Livello sonoro ridotto per un lavoro più confortevole.

Applicazioni

Serraggio/Svitamento Coppia media

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)195x185x67 mm
Peso2630 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)240x215x83 mm
Peso imballaggio2900 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima610 N.m
Peso2,63 kg
Velocità a vuoto8000 rpm
Consumo di aria118 l/min
Livello sonoro91,5 dB
Paese d'origineCN
194,65 IVA esclusa
/ Unità
237,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione