8941077290-PISTOLA 3/8'' - 563NM CP7729

Chiavi ad impatto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

CP (Chicago Pneumatic):CP7729
Rubix:160000000827687
Produttore:8941077290
EAN:0015451591298
8941077290-PISTOLA 3/8'' - 563NM CP7729

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Coppia massima563 N.m
Peso1,58 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8941077290-PISTOLA 3/8'' - 563NM CP7729


AVVITATORI

Punti di forza

La più potente del mercato delle 3/8" per la manutenzione generale
Massimizza il comfort dell'operatore grazie al suo peso ridotto e al perfetto equilibrio
Sistema di inversione unico: Side-2-Side

Applicazioni

Fonderie, Cantieri navali, Assemblaggio leggero, Legno & compositi, Veicoli a 2 e 3 ruote, Petrolio e gas, Petrochimica, Produzione di energia elettrica, Industria mineraria, Costruzioni, Macchine agricole, Manutenzione industriale, Officine di smontaggio pneumatici e di meccanica leggera, Officine di smontaggio pneumatici e di meccanica pesante, Carrozzerie

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)240x200x70 mm
Peso1580 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)240x200x70 mm
Peso imballaggio1580 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Coppia massima563 N.m
Peso1,58 kg
Velocità a vuoto9400 rpm
Consumo di aria564 l/min
Lunghezza totale127 mm
Livello sonoro91 dB
484,00 IVA esclusa
/ Unità
590,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione