1/2 HIGH PERFORMANCE AIR IMPACT WRENC NS.3500GPB

Avvitatore a impulsi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:NS.3500GPB
Rubix:999220127016949
EAN:3662424091339
1/2 HIGH PERFORMANCE AIR IMPACT WRENC NS.3500GPB

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima1898 N.m
Peso2,2 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1/2 HIGH PERFORMANCE AIR IMPACT WRENC NS.3500GPB


Punti di forza

-Illuminazione a LED rimovibile e ricaricabile per illuminare le aree buie
Grilletto progressivo per un migliore controllo
Sistema di percussione a doppio martello forgiato a freddo per una maggiore durata
3 velocità in avanti, 1 in retromarcia con funzionamento a una sola mano
Impugnatura ergonomica per il massimo comfort dell'utente

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima1898 N.m
Peso2,2 kg
Velocità a vuoto6500 rpm
Lunghezza totale162 mm
597,94 IVA esclusa
/ Unità
729,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione