TITANIUM IMPACT TOOLS 3/4 COMP NK.3000FPB

Avvitatore a impulsi in titanio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:NK.3000FPB
Rubix:999220127016940
EAN:3148519118322
TITANIUM IMPACT TOOLS 3/4 COMP NK.3000FPB

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Coppia massima2115 N.m
Peso3,8 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TITANIUM IMPACT TOOLS 3/4 COMP NK.3000FPB


Punti di forza

Alloggiamento in titanio leggero per la massima durata
Attacco in piuma per il massimo controllo da parte dell'operatore
Deflettore di scarico e marmitta in titanio
Impugnatura comfort sovrastampata
Regolazione della potenza e della retromarcia con una sola mano
L'innovativa costruzione del motore ne aumenta la durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/4 ''
Coppia massima2115 N.m
Peso3,8 kg
Velocità a vuoto5300 rpm
Lunghezza totale227 mm
945,67 IVA esclusa
/ Unità
1153,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione