AVVITATORE A IMPULSI MINI 1/2 COMPOSITO 8496695

Avvitatore a impulsi mini 1/2" composito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8496695
Rubix:999180200042487
EAN:3660338469305
AVVITATORE A IMPULSI MINI 1/2 COMPOSITO 8496695

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima624 N.m
Peso1,24 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AVVITATORE A IMPULSI MINI 1/2 COMPOSITO 8496695


Meccanismo a doppio martello. Sistema di digitazione ad alta potenza.
Struttura composita che consente una grande robustezza dell'utensile garantendo al tempo stesso un peso adeguato all'utente.
Potere progressivo dal grilletto.

Caratteristiche tecniche:
Lunghezza (mm) 157
Velocità a vuoto (rpm) 12000
Coppia massima (Nm) 624
Range di coppia (Nm) 34 - 338
Peso (kg) 1,24
Consumo d'aria (l / min) 113

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima624 N.m
Peso1,24 kg
Velocità a vuoto12000 rpm
Consumo di aria113 l/min
Lunghezza totale157 mm
€ 160,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione