Riferimenti
CP (Chicago Pneumatic):CP6500-RSR
Rubix:160000000826474
Produttore:T025216


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Coppia massima | 850 N.m |
| Peso | 2,65 kg |
Dettagli del prodotto : T025216-PISTOLA 1/2'' - 850NM CP6500-RSR
La migliore 1/2" per l'industria pesante
Chiave a impulsi super industriale 1/2" con anello di frizione
Meccanismo a doppio martello gemellato in bagno d'olio affidabile e resistente
Grilletto a sensibilità variabile e selettore di inversione in acciaio, carter anteriore in acciaio e impugnatura in alluminio
Regolatore di potenza a 3 posizioni e inversione a una mano
Chiave a impulsi super industriale 1/2" con anello di frizione
Meccanismo a doppio martello gemellato in bagno d'olio affidabile e resistente
Grilletto a sensibilità variabile e selettore di inversione in acciaio, carter anteriore in acciaio e impugnatura in alluminio
Regolatore di potenza a 3 posizioni e inversione a una mano
Punti di forza
La migliore avvitatrice a impulsi 1/2" per la manutenzione industriale e la produzione
Comfort e controllo anche su coppie molto elevate
Durabilità senza pari grazie a un meccanismo affidabile e a un robusto carter
Design compatto in 3 elementi per una manutenzione facilitata
Perfetta per applicazioni industriali molto intensive
Comfort e controllo anche su coppie molto elevate
Durabilità senza pari grazie a un meccanismo affidabile e a un robusto carter
Design compatto in 3 elementi per una manutenzione facilitata
Perfetta per applicazioni industriali molto intensive
Applicazioni
Fonderie, assemblaggio leggero, legno e composito, veicoli a 2 e 3 ruote, petrolio e gas, petrolchimica, produzione di energia elettrica, industria mineraria, costruzione, macchine agricole, manutenzione industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x210x85 mm |
|---|---|
| Peso | 2650 g |
| Peso imballaggio | 2885 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Coppia massima | 850 N.m |
| Peso | 2,65 kg |
| Velocità a vuoto | 6400 rpm |
| Consumo di aria | 708 l/min |
| Lunghezza totale | 203 mm |
| Livello sonoro | 96 dB |
| 210 mm | |
| 210 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 603,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 735,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore