AVVITATORE PNEUMATICO 1/2 8496696

Avvitatore pneumatico 1/2"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8496696
Rubix:999180200042488
EAN:3660338468490
AVVITATORE PNEUMATICO 1/2 8496696

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima1054 N.m
Peso2,04 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AVVITATORE PNEUMATICO 1/2 8496696


Meccanismo con doppio martello.
Elevata potenza di battitura.
La struttura composita garantisce un elevato grado di robustezza dell'utensile, e allo stesso tempo un peso adeguato per l'utilizzatore.

Caratteristiche tecniche:
Lunghezza (mm) 186
Velocità a vuoto (rpm) 9000
Coppia massima (Nm) 1054
Range di coppia (Nm) 68 - 746
Peso (kg) 2,04
Consumo d'aria (l / min) 125

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima1054 N.m
Peso2,04 kg
Velocità a vuoto9000 rpm
Consumo di aria125 l/min
Lunghezza totale186 mm
€ 143,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 174,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione