Riferimenti
CP (Chicago Pneumatic):CP6748EX-P11R ATEX
Rubix:160000000826295
Produttore:6151590570







Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Coppia massima | 1085 N.m |
| Peso | 1,2 kg |
Dettagli del prodotto : 6151590570-PISTOLA 1/2'' - 1085NM CP6748EX-P11R ATEX
AVVITATORI
Punti di forza
Prestazioni Ottimali per Atmosfere Esplosive (ATEX) .Qualità Superiore per un utilizzo intensivo .Design compatto e leggero progettato per il comfort dell'operatore.
Applicazioni
Fonderie, Cantieri navali, Assemblaggio leggero, Legno & composito, Veicoli a 2 e 3 ruote, Petrolio e gas, Petrolchimica, Produzione di energia elettrica, Industria mineraria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x215x75 mm |
|---|---|
| Peso | 2814 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x215x75 mm |
| Peso imballaggio | 2814 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Coppia massima | 1085 N.m |
| Peso | 1,2 kg |
| Velocità a vuoto | 8400 rpm |
| Consumo di aria | 852 l/min |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Livello sonoro | 93 dB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 676,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 824,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione