AVVITATORE 3/4 ALU NK.1000F2

Avvitatore a impulsi da 3/4" in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:NK.1000F2
Rubix:160000000288970
EAN:3148519189971
AVVITATORE 3/4 ALU NK.1000F2

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Coppia massima1700 N.m
Peso5,6 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AVVITATORE 3/4 ALU NK.1000F2


Avvitatore a impulsi da 3/4" in alluminio
- Meccanismo di tipo "Twin hammer",
corpo in alluminio
- Inverter con 6 impostazioni di potenza integrate
nella posizione di serraggio.

grilletto progressivo per un migliore controllo della velocità.
-Ritenuta della presa tramite asta di frizione.
- Coppia di svitamento 1700 Nm.
- Coppia di lavoro 1495 Nm.
- Colpi al minuto 790.
- Velocità a vuoto 5700 giri/min.
-Azionamento quadrato 3/4".
-Pressione di lavoro 6,2 bar.
- Consumo medio di aria 193 l/min.
-Utensile di collegamento 3/8".
-Diametro mini tubo. 13 mm - 1/2".
-Vibrazioni 9,10 m/s ²/a.
- Vibrazioni 1,61 m/s ²/k.
- Pressione sonora 98,40 dB(A).
- Livello sonoro 109,40 dB(A).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6469 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)255x255x105 mm
Peso imballaggio6469 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Coppia massima1700 N.m
Peso5,6 kg
Velocità a vuoto5500 rpm
Consumo di aria269 l/min
Lunghezza totale222 mm
934,08 IVA esclusa
/ Unità
1139,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione