Riferimenti
CP (Chicago Pneumatic):CP734H
Rubix:160000000828073
Produttore:T024351


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Coppia massima | 576 N.m |
| Peso | 2,62 kg |
Dettagli del prodotto : T024351-PISTOLA 1/2'' - 576NM CP734H
AVVITATORI
Punti di forza
Manutenzione generale
La frizione garantisce un funzionamento fluido e confortevole
Carcassa robusta e frizione in bagno d'olio offrono durabilità
Strumento versatile ideale per tutte le riparazioni e applicazioni di manutenzione generale.
La frizione garantisce un funzionamento fluido e confortevole
Carcassa robusta e frizione in bagno d'olio offrono durabilità
Strumento versatile ideale per tutte le riparazioni e applicazioni di manutenzione generale.
Applicazioni
Classico, Fonderie, Assemblaggio leggero, Legno e compositi, Veicoli a 2 e 3 ruote, Petrolio e gas, Petrochimica, Generazione di energia elettrica, Estrazione mineraria, Edilizia, Manutenzione industriale, Smontaggio pneumatici e meccanica leggera
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 233x220x75 mm |
|---|---|
| Peso | 2620 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 233x220x75 mm |
| Peso imballaggio | 2620 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Coppia massima | 576 N.m |
| Peso | 2,62 kg |
| Velocità a vuoto | 8400 rpm |
| Consumo di aria | 426 l/min |
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Livello sonoro | 93 dB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 442,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione