CRICCHETTO PNEUMATICO 1/2 8496694

Cricchetto pneumatico 1/2"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8496694
Rubix:999180200042486
EAN:3660338469299
CRICCHETTO PNEUMATICO 1/2 8496694

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima68 N.m
Peso1,2 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO PNEUMATICO 1/2 8496694


La struttura composita garantisce un elevato grado di robustezza dell'utensile, e allo stesso tempo un peso adeguato per l'utilizzatore.

Caratteristiche tecniche:
Lunghezza (mm) 256
Velocità a vuoto (giri / min) 150
Coppia massima (Nm) 68
Range di coppia (Nm) 14-68
Peso (kg) 1,2
Consumo d'aria (l / min) 113
Livello di rumore (dB) 79

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima68 N.m
Peso1,2 kg
Velocità a vuoto150 rpm
Consumo di aria113 l/min
Lunghezza totale256 mm
Livello sonoro79 dB
93,39 IVA esclusa
/ Unità
113,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione