295A 295A IMPACT WRENCH, STANDARD ANVIL 80159015

Chiave ad impulsi pneumatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ingersoll Rand:295A
Rubix:170000000616133
Produttore:80159015
295A 295A IMPACT WRENCH, STANDARD ANVIL 80159015

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1 ''
Coppia massima2400 N.m
Peso9,98 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 295A 295A IMPACT WRENCH, STANDARD ANVIL 80159015


295A 295A IMPACT WRENCH, STANDARD ANVIL

Punti di forza

2 400 Nm di coppia massima. La funzione FAST-Torque eroga 1 356 Nm di coppia in 2 secondi. Progettazione unica per funzionare a 8,3 bar e rispondere meglio alle reali condizioni di lavoro. Il meccanismo di battuta Ingersoll Rand, con proprietà metallurgiche avanzate, offre una durata e un'affidabilità senza pari. Il meccanismo di percussione a martello oscillante è ben adatto a una vasta gamma di pressioni d'aria. Il potente motore a 6 palette assicura una maggiore potenza. I rivestimenti di protezione preservano l'utensile dagli urti. La maniglia ausiliaria ergonomica offre un'ottima manovrabilità. Il grilletto sensibile permette una regolazione precisa della velocità e della potenza. Regolatore di potenza a 3 posizioni e invertitore di senso.

Applicazioni

Serraggio/Allentamento Veicoli pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9980 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)342x330x145 mm
Peso imballaggio10900 g
Quadro di trascinamento1 ''
Coppia massima2400 N.m
Peso9,98 kg
Velocità a vuoto5000 rpm
Consumo di aria283 l/min
Livello sonoro97 dB
290 mm
Paese d'origineCN
683,40 IVA esclusa
/ Unità
833,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione