CHIAVE PNEUMATICA 1/2 COMPOSITA 8496697

Chiave pneumatica 1/2" composita

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8496697
Rubix:999180600006020
EAN:3660338469312
CHIAVE PNEUMATICA 1/2 COMPOSITA 8496697

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima1112 N.m
Peso1,91 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PNEUMATICA 1/2 COMPOSITA 8496697


Meccanismo con doppio martello.Elevata potenza di battitura.La struttura composita garantisce un elevato grado di robustezza dell’utensile e allo stesso tempoun peso adeguato per l’utente.Erogazione progressiva di potenza mediante il grilletto.Caratteristiche tecniche: Lunghezza (mm) 188Velocità a vuoto (giri/min.) 8.000Coppia massima (N m) 1112Coppia media (N m) 68-786Peso (kg) 1,91Consumo di aria (l/min.) 113

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Coppia massima1112 N.m
Peso1,91 kg
Consumo di aria113 l/min
165,82 IVA esclusa
/ Unità
202,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione