2146Q1MAX 3/4 IMPACT WRENCH 2146Q1MAX

Chiave a impulsi 3/4" serie 2146MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ingersoll Rand:2146Q1MAX
Rubix:999210924027749
2146Q1MAX 3/4 IMPACT WRENCH 2146Q1MAX

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Coppia massima2700 N.m
Peso7,8 kg

Documenti

Dettagli del prodotto : 2146Q1MAX 3/4 IMPACT WRENCH 2146Q1MAX


Vi presentiamo l'avvitatore pneumatico da ¾" più potente della sua categoria. Disponibili nelle configurazioni con impugnatura a pistola da ¾" (2146Q1MAX) o da 1" (2146Q2MAX), questi utensili sono stati progettati con un innovativo manometro che assicura un flusso d'aria e una pressione ottimizzati. Queste chiavi a percussione silenziose consentono di massimizzare la produttività in una varietà di lavori e di affrontare qualsiasi attività.

Punti di forza

Drive size (square) 3/4 in

Socket retainer type friction ring and through hole

Torque settings (forward / reverse) 4 / 1

PERFORMANCE

Maximum torque in forward 1300 ft-lb / 1770 Nm

Maximum torque in reverse 1450 ft-lb / 1970 Nm

Nut busting torque 2000 ft-lb / 2700 Nm

Free speed 5 500 rpm

Impacts per minute 1 075

AIR SYSTEM

Air Inlet (NPT) 3/8 in

Minimum hose size 1/2 in / 13 mm

Average air consumption 14 CFM / 6.6 L/s

Air consumption at load 36 CFM / 18.1 L/s

NOISE & VIBRATION

Impacting sound pressure / power (ISO15744) 94.3 / 105.3 dB(A)

Free speed sound pressure / power (ISO15744) 88.8 / 99.8 dB(A)

Vibration level / measurement uncertainty (ISO28927) 8.4 / 3.0 m/s²

WEIGHT & DIMENSIONS

Tool weight 7.8 lb / 3.5 kg

Tool dimensions (L x W x H) 8.5 x 3.5 x 8.2 in / 215 x 88 x 208 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/4 ''
Coppia massima2700 N.m
Peso7,8 kg
€ 649,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 792,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione