LEVIGATRICE ORBITALE PNEUMATICA 150 MM 8496701

Levigatrice orbitale pneumatica 150 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8496701
Rubix:999180200042492
EAN:3660338469343
LEVIGATRICE ORBITALE PNEUMATICA 150 MM 8496701

Riepilogo info tecniche

Forma del piattorotondo
Velocità a vuoto12000 rpm
Peso0,7 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LEVIGATRICE ORBITALE PNEUMATICA 150 MM 8496701


La struttura composita garantisce un elevato grado di robustezza dell'utensile, e allo stesso tempo un peso adeguato per l'utilizzatore.
Orbita 5 mm.

Caratteristiche tecniche:
Altezza (mm) 104
Lunghezza 196
Diametro platorello (mm) 150
Orbita (mm) 5
Velocità a vuoto (rpm) 12000
Peso (kg) 0,7
Consumo d'aria (l / min) 57
Livello di rumore (dB) 78

Informazioni tecniche


Attributi
Forma del piattorotondo
Velocità a vuoto12000 rpm
Peso0,7 kg
Consumo di aria57 l/min
160,44 IVA esclusa
/ Unità
195,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione