5 ROTORBITALE AUTOASPIRANTE 76MM 7000060298

Levigatrice rotorbitale con sistema autoaspirante 3M™ Elite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:28511
Rubix:999190300024633
Produttore:7000060298
EAN:4046719637997
5 ROTORBITALE AUTOASPIRANTE 76MM 7000060298

Riepilogo info tecniche

Forma del piattorotondo
Velocità a vuoto12000 rpm
Peso0,752 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5 ROTORBITALE AUTOASPIRANTE 76MM 7000060298


La nostra linea di levigatrici orbitali casuali con aspirazione autogenerata 3M™ Elite è composta dagli strumenti migliori della categoria 3M progettati per ottimizzare le prestazioni degli abrasivi 3M™. Costruiti con potenti motori bilanciati con precisione e alloggiamenti in alluminio leggeri e resistenti, questi strumenti ergonomicamente disegnati sono adatti alla produzione industriale e riducono l'affaticamento dell'utente, permettendo varie ore di comodo utilizzo. Le levigatrici SGV Elite sono una parte integrante del sistema di pulizia della sabbiatura 3M™, composto dallo strumento SGV, dal pad del disco per la pulizia della sabbiatura e dal suo disco (venduti a parte), progettati per eliminare efficacemente la polvere dal pezzo di lavoro e dall'area circostante. Utilizza l'aria in ingresso per creare la propria aspirazione venturi che estrae la polvere dalla superficie di lavoro e la espelle attraverso una grande porta di raccolta nella parte posteriore dello strumento in un sacchetto filtro. Il sacchetto filtro per la pulizia della sabbiatura 3M™ incluso nello strumento consente una migliore raccolta della polvere con classificazione HEPA, grazie a un filtro dell'aria all'interno del sacchetto che blocca la polvere e la trattiene efficacemente per il successivo smaltimento. Progettate tenendo conto delle esigenze dell'operatore, caratterizzate da prestazioni elevate e un'ergonomia superiore, le levigatrici orbitali casuali 3M™ della serie Elite sono dotate di caratteristiche ergonomiche che riducono lo sforzo e migliorano la produttività. Supporto per polso e mano: L'appoggio per il polso allungato e curvo riduce le sollecitazioni su mano e polso e fornisce leva aggiuntiva La piattaforma incassata della leva elimina i punti di schiacciamento e pressione sul palmo dell'operatore Le tre dimensioni della presa si adattano alle preferenze dell'operatore. Il diametro della presa sullo strumento è di 2-3/4” con due ulteriori dimensioni disponibili (i diametri di 2-1/2” e 3” sono venduti a parte) Vibrazioni ridotte: La presa in gomma assorbe e riduce le vibrazioni ed è composta dal materiale antiaderente 3M™ per una presa più salda e un maggiore controllo con uno sforzo minore La resistente copertura in materiale composito si allunga fino alla base per assorbire le vibrazioni e mantiene la funzionalità dello strumento impedendo che l'alloggiamento si crepi Caratteristiche di sicurezza migliorate: Il silenziatore interno protegge l'udito dell'operatore e non si rompe Il comodo controllore della velocità azionabile con il pollice riduce i cambiamenti involontari di velocità Pad del disco 3M™ Hookit™ incluso per prestazioni ottimali Le levigatrici 3M™ Elite offrono le migliori prestazioni se affiancate a pad del disco e abrasivi 3M™. Progettato specificamente per ottimizzare le prestazioni di questi strumenti, il pad del disco massimizza l'estrazione della polvere e riduce al minimo le vibrazioni per un funzionamento uniforme. La forma proprietaria 3M dei fori riduce la creazione di trucioli in mezzo al pad e aumenta le prestazioni e la durata del disco. Grazie alla comodità e alla versatilità, il sistema 3M™ Hookit™ consente una facile sostituzione del disco e permette all'operatore di usare i dischi Scotch-Brite™ oltre ai dischi Hookit con rivestimento abrasivo (entrambi venduti a parte). Perché scegliere una levigatrice orbitale casuale? Le levigatrici orbitali casuali 3M™ ottimizzano la sabbiatura e la preparazione delle superfici su legno, metallo, fibra di vetro, materiali compositi e molti altri substrati. Anche note come levigatrici palmari a doppia azione, questi strumenti di grado industriale ruotano il disco abrasivo e il relativo cuscinetto con due movimento ovali simultanei sovrapposti, in modo che la stessa particella abrasiva non segua mai due volte lo stesso percorso, producendo una finitura casuale senza graffi e segni circolati, pronta per la verniciatura.
La nostra linea di levigatrici orbitali casuali predisposte per l'aspirazione centrale Elite di 3M™ fornisce prestazioni professionali e senza polvere insieme a una finitura senza segni circolari, ore e ore di elevata produzione in ambienti industriali in cui è necessaria l'aspirazione della polvere.

Punti di forza

La struttura in acciaio bilanciata con precisione e i potenti motori ad aria compressa funzionano in maniera uniforme con meno vibrazioni e sono ideali per gli ambienti industriali ad alta produzione;I miglioramenti alla durevolezza, all'ergonomia e al livello di rumore massimizzano il comfort e il controllo per un utilizzo prolungato;L'alimentazione pneumatica supera le capacità delle levigatrici elettriche standard, consentendo ore di utilizzo continuo;I sacchetti filtro di pulizia della sabbiatura con classificazione HEPA eliminano la necessità del tubo di aspirazione e migliorano la facilità d'uso da parte dell'operatore;Il corpo in alluminio e la resistente copertura in materiale composito riducono le crepe nell'alloggiamento e i tempi di inattività;Copertura in materiale composito per evitare rotture degli alloggiamenti

Applicazioni

Utilizzo negli ambienti industriali a produzione elevata dove l'estrazione delle polveri è obbligatoria

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)134x173x323 mm
Peso imballaggio1158 g
Forma del piattorotondo
Velocità a vuoto12000 rpm
Peso0,752 kg
Consumo di aria481 l/min
Potenza209 W
357,78 IVA esclusa
/ Unità
436,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione