8 ROTORBITALE SENZA ASPIRAZIONE 127MM 7000060287

Levigatrice rotorbitale senza sistema di aspirazione 3M™ Serie Elite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:28495
Rubix:999190300025108
Produttore:7000060287
8 ROTORBITALE SENZA ASPIRAZIONE 127MM 7000060287
Riepilogo info tecniche
Forma del piattorotondo
Velocità a vuoto12000 rpm
Peso0,817 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8 ROTORBITALE SENZA ASPIRAZIONE 127MM 7000060287


Realizzata con design ergonomico con un potente motore e un supporto per i polsi incorporato di forma curva e allungata, la levigatrice rotorbitale senza sistema di aspirazione 3M™ Elite offre un controllo confortevole grazie alla leva incassata che elimina il rischio che alcuni punti del palmo della mano dell'operatore siano soggetti a pressioni e a pizzicamento. La nostra levigatrice ottimizza la carteggiatura e la preparazione di numerose superfici, tra cui legno, metallo (preparazione alla verniciatura), fibra di vetro, materiali compositi e molti altri substrati. Le singole particelle abrasive non seguono mai lo stesso tracciato due volte poiché questi utensili di livello industriale attivano la rotazione del disco abrasivo e del relativo platorello su due tracciati ovali simultanei che si sovrappongono, per una finitura priva di imperfezioni, anche in presenza di una finitura precedente. Il nostro utensile leggero contiene una copertura in materiale composito che assorbe le vibrazioni e un dispositivo fonoassorbente interno che riduce il rumore. La pratica manopola per il controllo della velocità tramite il pollice è posizionata comodamente di lato per garantire facilità d'uso. Il motore pneumatico offre ore di uso ininterrotto, superando notevolmente la capacità delle levigatrici elettriche standard (il manicotto di alimentazione e il compressore ad aria sono acquistabili separatamente), mentre il platorello 3M™ Hookit™ (incluso) assorbe urti e vibrazioni per un funzionamento fluido. Il nostro tampone offre un'ottima aderenza del disco, ma al tempo stesso consente una rimozione semplice e rapida. La nostra levigatrice è un modello senza sistema di aspirazione e si utilizza in applicazioni dove l'estrazione delle polveri non è una necessità.
La levigatrice rotorbitale senza sistema di aspirazione 3M™ Elite combina un'impugnatura resistente di materiale aderente 3M™ con un potente motore bilanciato per prestazioni professionali e una finitura priva di imperfezioni. La nostra levigatrice è ottima per gli ambienti industriali a produzione elevata dove l'estrazione delle polveri non è obbligatoria.

Punti di forza

Il potente motore e il bilanciamento offrono prestazioni ottimali per la lavorazione dell'acciaio negli ambienti industriali a produzione elevata;Realizzazione ergonomica grazie al supporto per il polso di forma allungata e curva per prestazioni e comfort;La leva incassata elimina il rischio che alcuni punti del palmo della mano dell'operatore siano soggetti a pressioni o a pizzicamento;Controllo laterale azionato dal pollice per facilità d'uso;Il platorello 3M™ Hookit™ (incluso) assorbe urti e vibrazioni, fornendo al tempo stesso un'ottima aderenza e una facile rimozione del disco;Il motore pneumatico offre molte ore di uso continuo, superando notevolmente le levigatrici elettriche standard

Applicazioni

Se ne consiglia l'uso quando la rimozione delle polveri non è una necessità || Ottimizzazione della carteggiatura e della preparazione di numerose superfici, tra cui legno, metallo (preparazione alla verniciatura), fibra di vetro, materiali compositi e molti altri substrati

Informazioni tecniche


Attributi
Forma del piattorotondo
Velocità a vuoto12000 rpm
Peso0,817 kg
Consumo di aria481 l/min
Potenza209 W
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione