LEVIGATRICE A NASTRO V.402F

Levigatrice

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:V.402F
Rubix:160000000344484
EAN:3148518302661
LEVIGATRICE A NASTRO V.402F

Riepilogo info tecniche

Velocità a vuoto16000 rpm
Peso0,8 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LEVIGATRICE A NASTRO V.402F


Belt sander - 10 x 330 mm
- High speed motor 16,000 rpm.
- Adjustable handle to put the user
in the best position.
- Easy and fast change of bands.
- Progressive trigger for better
speed control.
- Delivered with 3 bands (including one climb):
2 120 grain bands and 80 grain band.
- Long arm 10 mm wide to access the smallest spaces.
- No-load speed 1600 rpm.
- Operating pressure 6.2 bar.
- Average air consumption 110 L/min.
- 1/4" tool connection.
- Mini-pipe diameter. 10 mm - 3/8".
- Vibration <2.50 m/s²/a.
- Vibration 0.63 m/s²/K.
- Acoustic pressure: 86.10 dB (A).
- Sound level: 97.07 dB (A).
- Available accessories:
- Strip 10 x 330 mm grain 80: V.402A1 (order in multiples of 10).
- Stripe 10 x 330 mm grain 120: V.402A2 (order in multiples of 10).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1044 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)360x150x65 mm
Peso imballaggio1044 g
Velocità a vuoto16000 rpm
Peso0,8 kg
Larghezza cinghia10 mm
Lunghezza nastro330 mm
Consumo di aria110 l/min
294,21 IVA esclusa
/ Unità
358,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione