SMERIGIATRICE FILE BELT - P.N. 28366 7000032216

3M™ Levigatrice a nastro ad aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:28366
Rubix:999190300025473
Produttore:7000032216
EAN:04046719330201
SMERIGIATRICE FILE BELT - P.N. 28366 7000032216

Riepilogo info tecniche

Velocità a vuoto22000 rpm
Peso1,3 kg
Potenza450 W
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SMERIGIATRICE FILE BELT - P.N. 28366 7000032216


Esegui con potenza ed efficienza le operazioni di molatura, mascheratura e finitura delle aree difficili da raggiungere grazie alla levigatrice a nastro 3M™. Le nostre levigatrici offrono una distribuzione bilanciata del peso e sono rivestite in materiale aderente 3M™ per migliorarne l'ergonomia e ridurre l'affaticamento del polso. Sono ottimali per molteplici applicazioni di lavorazione dei metalli e sono eccezionali per sbavatura, pulitura, mascheratura e finitura negli spazi ridotti o nelle aree difficili da raggiungere. L'alloggiamento e l'impugnatura sono girevoli a 360° per garantire la massima versatilità, la copertura integrata del nastro resta fissa durante le sostituzioni del nastro e funziona a velocità ottimizzate per i nastri abrasivi 3M™ e Scotch-Brite™.
Attrezzo leggero adatto all'uso con cinghie abrasive 3M™ e cinghie Scotch-Brite per una varietà di lavorazioni del metallo.

Punti di forza

Leviga con potenza ed efficienza aree di saldature e sbavatura difficili da raggiungere;Sono disponibili otto diversi attacchi di bracci.;Sbavatura, levigatura e rimozione di saldature, finitura;La copertura integrata del nastro resta fissa durante le sostituzioni del nastro;Velocità ottimizzate per nastri abrasivi 3M™ e Scotch-Brite™;Le diverse posizioni per l'impugnatura, la testa e il braccio della levigatrice consentono di raggiungere aree piccole e complesse;Design robusto per una maggiore durata del prodotto

Applicazioni

Utilizzabile per eseguire molteplici applicazioni di lavorazione dei metalli come la molatura, mascheratura e finitura delle aree difficili da raggiungere in modo efficace e deciso

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)80x180x418 mm
Peso imballaggio1680 g
Velocità a vuoto22000 rpm
Peso1,3 kg
Potenza450 W
Larghezza cinghia13 mm
Lunghezza nastro457 mm
Consumo di aria27 l/min
535,73 IVA esclusa
/ Unità
653,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione