LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA 3M XTRACT, 88958, 150 MM, AUTOASPIRANTE, ORBITA DA 5 MM 7100264079
Levigatrice rotorbitale pneumatica 3M Xtract™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:88958
Rubix:999250612003097
Produttore:7100264079
EAN:00638060889589





Riepilogo info tecniche
| Forma del piatto | orbitale |
|---|---|
| Velocità a vuoto | 12000 rpm |
| Peso | 0,9172 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA 3M XTRACT, 88958, 150 MM, AUTOASPIRANTE, ORBITA DA 5 MM 7100264079
Massima resistenza per l'uso industriale.
Le levigatrici rotorbitali pneumatiche 3M™ Xtract™ integrano motori ad aria potenti e bilanciati e alloggiamenti in alluminio resistenti e leggeri. Questi componenti di alta qualità resistono per molte ore in officina.
La polvere non sarà più un problema.
Se desideri maggiore pulizia nell'ambiente di lavoro e una migliore efficienza della carteggiatura, la levigatrice rotorbitale pneumatica 3M Xtract™ è esattamente ciò che fa per te. Ideate con il sistema di aspirazione della polvere incluso nella soluzione di carteggiatura 3M Xtract™, queste levigatrici si collegano facilmente al nostro aspiratore di polvere mobile 3M Xtract™, ai sacchi filtranti 3M™ Clean Sanding o al tuo sistema di aspirazione centralizzato esistente.
L'attacco filettato posteriore consente di collegare e scollegare un tubo di aspirazione esterno da 25 mm (acquistabile a parte) in modo semplice e sicuro per eliminare con efficacia le polveri dal pezzo in lavorazione e dall'area circostante. Se utilizzato con i dischi in rete 3M Xtract™ e con l'aspirazione della polvere, il sistema aspira fino al 97% delle polveri create durante la carteggiatura.
Scopri i vantaggi delle soluzioni 3M Xtract™ Clean Sanding.
3M fornisce tutte le soluzioni necessarie per qualunque applicazione di carteggiatura. Dai dischi con supporto in rete a levigatrici rotorbitali e unità di estrazione delle polveri, abbiamo tutto quello di cui hai bisogno per aumentare la produttività della tua attività e la qualità dei pezzi lavorati. I tecnici di 3M vantano decenni di esperienza settoriale e delle applicazioni, per offrirti con sicurezza gli abrasivi più adatti e le soluzioni di sistema ottimali.
Applicazioni in evidenza
Lavorazione del metallo
Carteggiatura del fondo
Carteggiatura del gelcoat
Carteggiatura dei compositi
Lavorazione del legno
Le levigatrici rotorbitali pneumatiche 3M™ Xtract™ integrano motori ad aria potenti e bilanciati e alloggiamenti in alluminio resistenti e leggeri. Questi componenti di alta qualità resistono per molte ore in officina.
La polvere non sarà più un problema.
Se desideri maggiore pulizia nell'ambiente di lavoro e una migliore efficienza della carteggiatura, la levigatrice rotorbitale pneumatica 3M Xtract™ è esattamente ciò che fa per te. Ideate con il sistema di aspirazione della polvere incluso nella soluzione di carteggiatura 3M Xtract™, queste levigatrici si collegano facilmente al nostro aspiratore di polvere mobile 3M Xtract™, ai sacchi filtranti 3M™ Clean Sanding o al tuo sistema di aspirazione centralizzato esistente.
L'attacco filettato posteriore consente di collegare e scollegare un tubo di aspirazione esterno da 25 mm (acquistabile a parte) in modo semplice e sicuro per eliminare con efficacia le polveri dal pezzo in lavorazione e dall'area circostante. Se utilizzato con i dischi in rete 3M Xtract™ e con l'aspirazione della polvere, il sistema aspira fino al 97% delle polveri create durante la carteggiatura.
Scopri i vantaggi delle soluzioni 3M Xtract™ Clean Sanding.
3M fornisce tutte le soluzioni necessarie per qualunque applicazione di carteggiatura. Dai dischi con supporto in rete a levigatrici rotorbitali e unità di estrazione delle polveri, abbiamo tutto quello di cui hai bisogno per aumentare la produttività della tua attività e la qualità dei pezzi lavorati. I tecnici di 3M vantano decenni di esperienza settoriale e delle applicazioni, per offrirti con sicurezza gli abrasivi più adatti e le soluzioni di sistema ottimali.
Applicazioni in evidenza
Lavorazione del metallo
Carteggiatura del fondo
Carteggiatura del gelcoat
Carteggiatura dei compositi
Lavorazione del legno
La levigatrice rotorbitale pneumatica 3M Xtract™ è un componente chiave del sistema di carteggiatura 3M Xtract™. Insieme ai dischi a rete 3M Xtract™ e all'aspiratore di polvere mobile 3M Xtract™, questa potente levigatrice da 0,28 HP (209 W) consente di carteggiare praticamente senza produrre polveri.
Punti di forza
Predisposta per l'uso con l'aspiratore di polvere mobile 3M Xtract™ o il sistema di aspirazione centralizzato;Il sistema di autoaspirazione fornisce una soluzione compatta per l'aspirazione;Sono disponibili opzioni senza sistema di aspirazione;Design leggero e confortevole;Impugnatura morbida con funzionalità integrate al suo interno;Potente motore pneumatico da 0,28 HP (209 W);Non si surriscalda ed è confortevole durante l'uso;Tre impostazioni di velocità variabile
Applicazioni
Aerospaziale|| AOEM|| Compositi|| Industriale generico|| Lavorazione dei metalli|| Lavorazione del legno|| MRO|| Preparazione alla verniciatura|| Trasporti e attrezzature pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma del piatto | orbitale |
|---|---|
| Velocità a vuoto | 12000 rpm |
| Peso | 0,9172 kg |
| Consumo di aria | 481 l/min |
| Potenza | 209 W |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 338,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 412,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione