2,5 ROTORBITALE ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA 76MM 7000032227

Levigatrice rotorbitale 3M™ Serie Elite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:28505
Rubix:999190300024087
Produttore:7000032227
EAN:4046719630387
2,5 ROTORBITALE ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA 76MM 7000032227

Riepilogo info tecniche

Forma del piattorotondo
Velocità a vuoto12000 rpm
Peso0,644 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2,5 ROTORBITALE ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA 76MM 7000032227


La nostra linea di levigatrici orbitali casuali predisposte per l'aspirazione centrale 3M™ Elite è composta dai migliori strumenti della categoria progettati per ottimizzare le prestazioni degli abrasivi 3M™. Costruiti con potenti motori ad aria compressa bilanciati con precisione e un leggero e resistente alloggiamento in alluminio, questi strumenti ergonomicamente disegnati sono adatti alla produzione industriale e riducono l'affaticamento dell'utente, permettendo varie ore di comodo utilizzo. Queste levigatrici possono essere collegate a un sistema di aspirazione centrale o utilizzate con un aspiratore portatile esterno come un normale aspirapolvere. È dotato di un fissaggio filettato che consente di collegare e scollegare in maniera facile e sicura un tubo di aspirazione con filettatura esterna da 1" (venduto a parte) per eliminare efficacemente la polvere dal pezzo di lavoro e dall'area circostante. Progettate tenendo conto delle esigenze dell'operatore, caratterizzate da prestazioni elevate e un'ergonomia superiore, le levigatrici orbitali casuali predisposte per l'aspirazione centrale 3M™ Elite sono dotate di caratteristiche ergonomiche che riducono lo sforzo e migliorano la produttività. Supporto del polso e della mano: L'appoggio per il polso allungato e curvo riduce le sollecitazioni su mano e polso e fornisce leva aggiuntiva La piattaforma incassata della leva elimina i punti di schiacciamento e pressione sul palmo dell'operatore Le tre dimensioni della presa si adattano alle preferenze dell'operatore. Il diametro della presa sullo strumento è di 2-3/4” con due ulteriori dimensioni disponibili (i diametri di 2-1/2” e 3” sono venduti a parte) Vibrazioni ridotte: La presa in gomma assorbe e riduce le vibrazioni ed è composta dal materiale antiaderente 3M™ per una presa più salda e un maggiore controllo con uno sforzo minore La resistente copertura in materiale composito si allunga fino alla base per assorbire le vibrazioni e mantiene la funzionalità dello strumento impedendo che l'alloggiamento si crepi Caratteristiche di sicurezza migliorate: Il silenziatore interno protegge l'udito dell'operatore e non si rompe Il comodo controllore della velocità, azionabile con il pollice riduce i cambiamenti involontari della velocità Perché scegliere una levigatrice orbitale casuale? Le levigatrici orbitali casuali 3M™ ottimizzano la sabbiatura e la preparazione delle superfici su legno, metallo, fibra di vetro, materiali compositi e molti altri substrati. Anche note come levigatrici palmari a doppia azione, questi strumenti di grado industriale ruotano il disco abrasivo e il relativo cuscinetto con due movimento ovali simultanei sovrapposti, in modo che la stessa particella abrasiva non segua mai due volte lo stesso percorso, producendo una finitura casuale senza graffi e segni circolati, pronta per la verniciatura.
La nostra linea di levigatrici orbitali casuali predisposte per l'aspirazione centrale Elite di 3M™ fornisce prestazioni professionali e senza polvere insieme a una finitura senza segni circolari, ore e ore di elevata produzione in ambienti industriali in cui è necessaria l'aspirazione della polvere.

Punti di forza

La struttura in acciaio bilanciata con precisione e i potenti motori ad aria compressa funzionano in maniera uniforme con meno vibrazioni e sono ideali per gli ambienti industriali ad alta produzione;I miglioramenti alla durevolezza, all'ergonomia e al livello di rumore massimizzano il comfort e il controllo per un utilizzo prolungato;L'alimentazione pneumatica supera le capacità delle levigatrici elettriche standard, consentendo ore di utilizzo continuo;Il corpo in alluminio e la resistente copertura in materiale composito riducono le crepe nell'alloggiamento e i tempi di inattività;La struttura in alluminio e la resistente copertura in composito riducono il rischio di crepatura degli alloggiamenti e la necessità di manutenzione;Permette di ottenere un finitura priva di solchi e imperfezioni, pronta da verniciare o laccare

Applicazioni

Da utilizzare per operazioni di carteggiatura e preparazione di superfici in legno, metallo, fibra di vetro, materiali compositi e molti altri substrati

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)134x173x323 mm
Peso imballaggio1158 g
Forma del piattorotondo
Velocità a vuoto12000 rpm
Peso0,644 kg
Consumo di aria481 l/min
Potenza209 W
347,97 IVA esclusa
/ Unità
424,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione