28333 MINI LUCIDATRICE DUAL STEP DIAMETRO 75MM 12 7100036729

3M™ Mini lucidatrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100036729
Rubix:999190300025572
Produttore:7100036729
EAN:0051141283333
28333 MINI LUCIDATRICE DUAL STEP DIAMETRO 75MM 12 7100036729

Riepilogo info tecniche

Velocità a vuoto11000 rpm
Peso0,82 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 28333 MINI LUCIDATRICE DUAL STEP DIAMETRO 75MM 12 7100036729


Strumento bilanciato e leggero progettato per la lucidatura e la pulitura processionali. Utilizzare con lucidanti e pad di lucidatura in schiuma 3M™ Finesse-it™ per una finitura uniforme.
Questo potente strumento con motore da 26 HP è progettato per la lucidatura e la pulitura processionali. Include un pad del disco 3M™ Hookit.

Punti di forza

Attrezzo leggero progettato per finiture in vernice odierne
Utilizzare con lucidanti e pad di lucidatura in schiuma 3M™ Finesse-it™ per una finitura uniforme
Materiale aderente 3M™ per un maggiore comfort dell'operatore
Aree di presa morbida per la presa ottimizzata e maggiore comfort

Applicazioni

Da utilizzare con polish e tamponi in schiuma per lucidatura 3M™ Finesse-it™ per ottenere una finitura omogenea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1247 g
Velocità a vuoto11000 rpm
Peso0,82 kg
Consumo di aria481 l/min
451,20 IVA esclusa
/ Unità
550,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione