SMERIGLIATRICE DIRITTA CON PINZA DA 6 MM 8496700

Smerigliatrice diritta con pinza da 6 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8496700
Rubix:999180200042491
EAN:3660338469336
SMERIGLIATRICE DIRITTA CON PINZA DA 6 MM 8496700

Riepilogo info tecniche

Velocità a vuoto25000 rpm
Peso0,4 kg
Consumo di aria113 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SMERIGLIATRICE DIRITTA CON PINZA DA 6 MM 8496700


Comoda, compatta ed ergonomica.
La struttura composita garantisce un elevato grado di robustezza dell'utensile, e allo stesso tempo un peso adeguato per l'utilizzatore.

Caratteristiche tecniche:
Lunghezza (mm) 159
Raccordo innesto aria 1/4"
Velocità a vuoto (rpm) 25000
Peso (kg) 0,4
Consumo d'aria (l / min) 113
Livello di rumore (dB) 77

Informazioni tecniche


Attributi
Velocità a vuoto25000 rpm
Peso0,4 kg
Consumo di aria113 l/min
Livello sonoro77 dB
Lunghezza159 mm
€ 58,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione