TRAPANO PNEUMATICO C/MANDRINO 1-13 MM MANDRINO (MM) 13 8496702
Trapano pneumatico c/mandrino 1-13 mm
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:8496702
Rubix:999180200042493
EAN:3660338468513


Riepilogo info tecniche
| Capacità mandrino | 13 mm |
|---|---|
| Velocità a vuoto | 800 rpm |
| Peso | 1,3 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : TRAPANO PNEUMATICO C/MANDRINO 1-13 MM MANDRINO (MM) 13 8496702
La struttura composita garantisce un elevato grado di robustezza dell'utensile, e allo stesso tempo un peso adeguato per l'utilizzatore.
caratteristiche tecniche :
Mandrino (mm) 13
Lunghezza 219
Velocità a vuoto (giri/min) 800
Entrata filettata: 1/2"
Peso (kg) 1,3
Consumo d'aria (l/min) 113
caratteristiche tecniche :
Mandrino (mm) 13
Lunghezza 219
Velocità a vuoto (giri/min) 800
Entrata filettata: 1/2"
Peso (kg) 1,3
Consumo d'aria (l/min) 113
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità mandrino | 13 mm |
|---|---|
| Velocità a vuoto | 800 rpm |
| Peso | 1,3 kg |
| Consumo di aria | 113 l/min |
| Lunghezza totale | 219 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione