TRAPANO PNEUMATICO C/MANDRINO 1-10 MM MANDRINO (MM) 10 8496703
Trapano pneumatico c/mandrino 1-10 mm
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:8496703
Rubix:999180200042494
EAN:3660338469350


Riepilogo info tecniche
| Capacità mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Velocità a vuoto | 2000 rpm |
| Peso | 1 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : TRAPANO PNEUMATICO C/MANDRINO 1-10 MM MANDRINO (MM) 10 8496703
La struttura composita garantisce un elevato grado di robustezza dell'utensile, e allo stesso tempo un peso adeguato per l'utilizzatore.
Caratteristiche tecniche:
Mandrino (mm) 10
Lunghezza 194
Velocità a vuoto (rpm) 2000
Ingresso aria: 3/8"
Peso (kg) 1,0
Consumo d'aria (l / min) 113
Caratteristiche tecniche:
Mandrino (mm) 10
Lunghezza 194
Velocità a vuoto (rpm) 2000
Ingresso aria: 3/8"
Peso (kg) 1,0
Consumo d'aria (l / min) 113
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Velocità a vuoto | 2000 rpm |
| Peso | 1 kg |
| Consumo di aria | 113 l/min |
| Lunghezza totale | 194 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione