PENNA AD INCIDERE PNEUMATICA 8977065

Penna ad incidere pneumatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8977065
Rubix:999180200043338
EAN:3660338469374
PENNA AD INCIDERE PNEUMATICA 8977065

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PENNA AD INCIDERE PNEUMATICA 8977065


Una grande leggerezza che agevola lo svolgimento di operazioni.
Per l'incisione su tutti i materiali fino a 60 HRC

Caratteristiche tecniche:
Lunghezza (mm) 1480
Numero di impatti / min 13000
Pressione di esercizio (bar) 6.2
Peso (kg) 0,15
Consumo d'aria (l / min) 113

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,15 kg
Consumo di aria113 l/min
€ 80,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione