017420015-CONF. 20 RIVETTI ACCIAIO 1742 M5XL13 1742R-A M5
Rivetti in acciaio filettati per 1742-1742A-1946KF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1742R-A M5
Rubix:160000000012080
Produttore:017420015
EAN:8014230430553

Documenti
Dettagli del prodotto : 017420015-CONF. 20 RIVETTI ACCIAIO 1742 M5XL13 1742R-A M5
Rivetti in acciaio filettati per 1742-1742A-1946KF
1742 R-A M5 7x13mm Threaded Steel Rivets - 20 Pieces
Punti di forza
Rivetti in acciaio filettati per 1742-1742A-1946KF
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 84x68x10 mm |
|---|---|
| Peso | 37 g |
| Capacità | 7 mm |
| Peso | 2,1 kg |
| Materiale | acciaio |
| Pressione massima di esercizio | 6,5 bar |
| Livello sonoro | 77,5 dB |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
