Riferimenti
Beta Tools:1948
Rubix:160000000013176
Produttore:019480001
EAN:8014230100937

Documenti
Dettagli del prodotto : 019480001-PENNE PER MARCARE PNEUM 1948
Penna per incisioni
Punti di forza
Penna per incisioni
Applicazioni
Utensili pneumatici e accessori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x105x50 mm |
|---|---|
| Peso | 163 g |
| Peso | 0,15 kg |
| Consumo di aria | 50 l/min |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
