INCISORE PNEUMATICO V.820F

Incisore pneumatico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:V.820F
Rubix:160000000344523
EAN:3148518303033
INCISORE PNEUMATICO V.820F

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : INCISORE PNEUMATICO V.820F


Penna per incisione
- Incisore a forma di penna per una facile presa
in mano
- Punta in tungsteno che consente un'incisione precisa a
600 impulsi al secondo sui materiali più
duri: acciaio, pietra, vetro, ceramica.
- Velocità regolabile tramite anello rotante.
- Livello di rumorosità inferiore a 80 dB(A) che aumenta il comfort dell'operatore.
- Corpo in alluminio per un'elevata resistenza.
- Colpi al minuto 600 cpm.
-Pressione di esercizio 6,2 bar.
- Consumo medio d'aria 30 l/min.
- Consumo medio d'aria 1,1 cfm.
- Utensile di collegamento 1/4 ".
-Diametro mini tubo. 10 mm - 3/8".
- Vibrazioni 3,80 m/s ²/A.
- Vibrazioni 0,88 m/s ²/K.
- Pressione sonora 69,60 dB(A).
- Livello sonoro 80.60 dB (A).
- In dotazione:
- Tubo di alimentazione da 1,5 m
- Un puntale standard.
-Accessori disponibili:
- Puntale standard: V.820A1.
- Punta fine: V.820A2.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso402 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)300x82x55 mm
Peso imballaggio402 g
Peso0,22 kg
Consumo di aria30 l/min
474,59 IVA esclusa
/ Unità
579,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione