017420014-CONF. 20 RIVETTI ACCIAIO 1742 M4XL11 1742R-A M4
Rivetti in acciaio filettati per 1742-1742A-1946KF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1742R-A M4
Rubix:160000000012079
Produttore:017420014
EAN:8014230430546

Documenti
Dettagli del prodotto : 017420014-CONF. 20 RIVETTI ACCIAIO 1742 M4XL11 1742R-A M4
Rivetti in acciaio filettati per 1742-1742A-1946KF
Punti di forza
Rivetti in acciaio filettati per 1742-1742A-1946KF
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x68x10 mm |
|---|---|
| Peso | 25 g |
| Capacità | 6 mm |
| Peso | 0,025 kg |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
