017420013-CONF. 20 RIVETTI ACCIAIO 1742 M3XL11 1742R-A M3
Rivetti in acciaio filettati per 1742-1742A-1946KF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1742R-A M3
Rubix:160000000012078
Produttore:017420013
EAN:8014230430539

Documenti
Dettagli del prodotto : 017420013-CONF. 20 RIVETTI ACCIAIO 1742 M3XL11 1742R-A M3
Rivetti in acciaio filettati per 1742-1742A-1946KF
1742 R-A M3 5x11mm Threaded Steel Rivets - 20 Pieces
Punti di forza
Rivetti in acciaio filettati per 1742-1742A-1946KF
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x67x5 mm |
|---|---|
| Peso | 19 g |
| Capacità | 5 mm |
| Peso | 0,019 kg |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
