SCAMB. DI CALORE A PIASTRE 50-150 L/MIN H: 138 MM M25-50
Scambiatore di calore Sesino
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCM2550
Rubix:999221027058260


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | piastre |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 150 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE A PIASTRE 50-150 L/MIN H: 138 MM M25-50
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | piastre |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 150 l/min |
| Altezza | 138 mm |
| Modello | m25/50 |
| Portata minima dell'olio | 50 l/min |
| Connessione olio | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione