SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 134 P3 PORTATA OLIO 120-250 L/MIN. MSG 134 P3
SCAMBIATORI DI CALORE ACQUA-OLIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:2SCG134P3
Rubix:999221027058449




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 250 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 134 P3 PORTATA OLIO 120-250 L/MIN. MSG 134 P3
SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA-OLIO A FASCIO TUBIERO Modello:MSG134 P3 Tipologia:Ispezionabili Portata olio:120-250 l/min Portata acqua:15-60 l/min Attacchi olio:2" Attacchi acqua:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 250 l/min |
| Portata d'acqua minima | 15 l/min |
| Portata d'acqua massima | 60 l/min |
| Connessione acqua | 1 '' |
| Modello | msg134 p3 |
| Portata minima dell'olio | 120 l/min |
| Connessione olio | 2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 729,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 890,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore