SCAMB. DI CALORE ACQUA-OLIO T80 CB3 30-80 L/MIN 12 BAR 2SC80CB3
SCAMBIATORI DI CALORE ACQUA-OLIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:2SC80CB3
Rubix:999221027058425




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 80 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ACQUA-OLIO T80 CB3 30-80 L/MIN 12 BAR 2SC80CB3
SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA-OLIO A FASCIO TUBIERO Modello:T80 CB3 Tipologia:Non ispezionabili Portata olio:30-80 l/min Portata acqua:7,50-30 l/min Attacchi olio:1"1/2 Attacchi acqua:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 80 l/min |
| Portata d'acqua minima | 7,5 l/min |
| Portata d'acqua massima | 30 l/min |
| Connessione acqua | 3/8 '' |
| Modello | t80 cb3 |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Portata minima dell'olio | 30 l/min |
| Connessione olio | 1 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 403,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 491,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione