SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 300 E 10-80 L/MIN 20 BAR 230 V 3RAP300
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCA302A
Rubix:999221027058530


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 80 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 300 E 10-80 L/MIN 20 BAR 230 V 3RAP300
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 80 l/min |
| Tensione | 230/50-60 V |
| Capacità | 2 l |
| Modello | ap 300 e |
| Portata minima dell'olio | 10 l/min |
| Connessione olio | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 479,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 585,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore