SCAMB. DI CALORE ACQUA-OLIO T60 CB2 5-30 L/MIN 12 BAR 2SC60CB2
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCT60CB2
Rubix:999221027058420


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 30 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ACQUA-OLIO T60 CB2 5-30 L/MIN 12 BAR 2SC60CB2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 30 l/min |
| Portata d'acqua minima | 7,5 l/min |
| Portata d'acqua massima | 30 l/min |
| Connessione acqua | 3/8 '' |
| Modello | t60 cb2 |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Portata minima dell'olio | 5 l/min |
| Connessione olio | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione