SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 300 20-150 L/MIN 20 BAR 24V CC T60 3RL30024T260
SCAMBIATORI DI CALORE ARIA-OLIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:3RL30024T260
Rubix:999221027058851




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 150 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 300 20-150 L/MIN 20 BAR 24V CC T60 3RL30024T260
SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-OLIO Modello:APL 300 Portata:20-150 l/min Attacchi:1" Capacità:2 lt Tensione:24V CC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 150 l/min |
| Tensione | 24 V |
| Capacità | 2 l |
| Modello | apl 300 |
| Portata minima dell'olio | 20 l/min |
| Connessione olio | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 551,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 673,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione