SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 84 P2 PORTATA OLIO 20-60 L/MIN. MSG 84 P2
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCMSG84P2
Rubix:999221027058455


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 60 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 84 P2 PORTATA OLIO 20-60 L/MIN. MSG 84 P2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 60 l/min |
| Portata d'acqua minima | 7,5 l/min |
| Portata d'acqua massima | 30 l/min |
| Connessione acqua | 1/2 '' |
| Modello | msg84 p2 |
| Portata minima dell'olio | 20 l/min |
| Connessione olio | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 313,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 382,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore